BM SPA - BMM002191 TERM TUBO ISOL 2,5 F 4 - 002191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629219106
Artikelnummer
BMM002191
Herstellernummer
002191
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 2,5 F 4


