Startseite

BM SPA - BMM001420018 Chiave combinata a cricchetto - 001420018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230362212

Artikelnummer

BMM001420018

Herstellernummer

001420018

Hersteller

BMM

La chiave a cricchetto Beta 142 e ideale per effettuare serraggi veloci e precisi. Il meccanismo a cricchetto, a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5?, consente di avvitare e svitare con facilita e rapidita. La levetta di reversibilita permette di agire in un verso o nell'altro con grande agilita. Caratteristiche: ? Poligono piegato di 15? per una buona presa anche quando lo spazio di manovra e limitato ? La testa a bocca fissa e inclinata di 15? rispetto all'asse per ridurre l'angolo di ripresa ? Cricchetto a 72 denti con angolo di ripresa di 5? per serraggi veloci ? Levetta di reversibilita integrata ? Acciaio legato ad alte prestazioni per una maggiore resistenza meccanica alle torsioni e una lunga durata nel tempo ? Trattamenti termici dedicati per un'ottima resistenza all'usura ? Finitura cromata satinata ? Conforme alla norma di riferimento ISO 21982 - ISO 1711