Startseite

BM SPA - BMM001071 TERM TUBO ISOL 1,5 F 3 - 001071

KopierenKopieren
BM SPA - BMM001071 TERM TUBO ISOL 1,5 F 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629010710

Artikelnummer

BMM001071

Herstellernummer

001071

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 1,5 F 3