Startseite

BM SPA - BMM000961354 Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, modello extra lungo - 000961354

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000961354 Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, modello extra lungo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größen - 1.5...10 mm

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - ja

  • Ausführung - Kunststoffsockel

  • Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230664897

Artikelnummer

BMM000961354

Herstellernummer

000961354

Hersteller

BMM

Größen:

1.5...10 mm

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

ja

Ausführung:

Kunststoffsockel

Ausführung des Handgriffes:

rechtwinklig

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, modello extra lungo. Dimensioni delle chiavi: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm