BM SPA - BMM000960943 Chiave maschio esagonale con impugnatura - 000960943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
3 ST
EAN
8014230025902
Artikelnummer
BMM000960943
Herstellernummer
000960943
Hersteller
BMM
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti.Caratteristiche:? Rapida e maneggevole? Impugnatura compatta, perfettamente bilanciata per ruotare rapidamente nel palmo della mano? Forma ergonomica dell'impugnatura che permette di applicare coppie molto elevate? Estremita esagonali della chiave calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite ? Lama passante all'interno dell'impugnatura