Startseite

BM SPA - BMM000960312 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960312

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960312 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 32 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 341 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 155 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230351353

Artikelnummer

BMM000960312

Herstellernummer

000960312

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

32 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

341 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

155 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936