Startseite

BM SPA - BMM000960270 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960270

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960270 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 27 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 271 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230025162

Artikelnummer

BMM000960270

Herstellernummer

000960270

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

27 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

271 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

125 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936