BM SPA - BMM000960190 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 19 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 196 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 88 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230025131
Artikelnummer
BMM000960190
Herstellernummer
000960190
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
19 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
196 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
88 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


