BM SPA - BMM000960130 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 13 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 142 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 62 mm
Packung
10 ST
EAN
8014230025100
Artikelnummer
BMM000960130
Herstellernummer
000960130
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
13 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
142 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
62 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


