Startseite

BM SPA - BMM000960120 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960120

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960120 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 12 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 134 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 56 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8014230025094

Artikelnummer

BMM000960120

Herstellernummer

000960120

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

12 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

134 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

56 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936