Startseite

BM SPA - BMM000960100 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960100

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960100 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 119 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 49 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8014230025087

Artikelnummer

BMM000960100

Herstellernummer

000960100

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

10 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

119 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

49 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936