Startseite

BM SPA - BMM000960060 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960060

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960060 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 94 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 37 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8014230025049

Artikelnummer

BMM000960060

Herstellernummer

000960060

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

6 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

94 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

37 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936