Startseite

BM SPA - BMM000960050 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960050

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960050 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 83 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 32 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8014230025032

Artikelnummer

BMM000960050

Herstellernummer

000960050

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

5 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

83 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

32 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936