BM SPA - BMM000960035 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 3.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 68 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 25 mm
Packung
20 ST
EAN
8014230025001
Artikelnummer
BMM000960035
Herstellernummer
000960035
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
3.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
68 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
25 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


