BM SPA - BMM000960015 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 1.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 45 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 15 mm
Packung
20 ST
EAN
8014230024967
Artikelnummer
BMM000960015
Herstellernummer
000960015
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
1.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
45 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
15 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


