Startseite

BM SPA - BMM000960013 Chiavi maschio esagonale piegate cromate - 000960013

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000960013 Chiavi maschio esagonale piegate cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 0.9 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 35 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 8 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8014230795454

Artikelnummer

BMM000960013

Herstellernummer

000960013

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

0.9 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

35 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

8 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936