BM SPA - BMM000550108 Chiavi a forchetta doppie cromate - 000550108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - nein
Schlüsselweite klein - 30 mm
Schlüsselweite groß - 32 mm
Länge - 297 mm
Kopfbreite groß - 67.5 mm
Packung
2 ST
EAN
8014230021911
Artikelnummer
BMM000550108
Herstellernummer
000550108
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
nein
Schlüsselweite klein:
30 mm
Schlüsselweite groß:
32 mm
Länge:
297 mm
Kopfbreite groß:
67.5 mm
Kopfbreite klein:
63.5 mm
Kopfhöhe groß:
9 mm
Kopfhöhe klein:
9 mm
Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1