BM SPA - BMM000550063 Chiavi a forchetta doppie cromate - 000550063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - nein
Schlüsselweite klein - 17 mm
Schlüsselweite groß - 19 mm
Länge - 220 mm
Kopfbreite groß - 41.5 mm
Packung
2 ST
EAN
8014230021782
Artikelnummer
BMM000550063
Herstellernummer
000550063
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
nein
Schlüsselweite klein:
17 mm
Schlüsselweite groß:
19 mm
Länge:
220 mm
Kopfbreite groß:
41.5 mm
Kopfbreite klein:
39.5 mm
Kopfhöhe groß:
6.5 mm
Kopfhöhe klein:
6.5 mm
Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1