BM SPA - BMM000550042 Chiavi a forchetta doppie cromate - 000550042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - nein
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Länge - 170 mm
Kopfbreite groß - 29.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230021706
Artikelnummer
BMM000550042
Herstellernummer
000550042
Hersteller
BMM
Einseitiger Schlüssel:
nein
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Länge:
170 mm
Kopfbreite groß:
29.5 mm
Kopfbreite klein:
27.5 mm
Kopfhöhe groß:
5 mm
Kopfhöhe klein:
5 mm
Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1


