Startseite

BM SPA - BMM000550035 Chiavi a forchetta doppie cromate - 000550035

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000550035 Chiavi a forchetta doppie cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - nein

  • Schlüsselweite klein - 10 mm

  • Schlüsselweite groß - 13 mm

  • Länge - 170 mm

  • Kopfbreite groß - 29.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230021683

Artikelnummer

BMM000550035

Herstellernummer

000550035

Hersteller

BMM

Einseitiger Schlüssel:

nein

Schlüsselweite klein:

10 mm

Schlüsselweite groß:

13 mm

Länge:

170 mm

Kopfbreite groß:

29.5 mm

Kopfbreite klein:

27.5 mm

Kopfhöhe groß:

5 mm

Kopfhöhe klein:

5 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1