Startseite

BM SPA - BMM000550030 Chiavi a forchetta doppie cromate - 000550030

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000550030 Chiavi a forchetta doppie cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - nein

  • Schlüsselweite klein - 10 mm

  • Schlüsselweite groß - 11 mm

  • Länge - 155 mm

  • Kopfbreite groß - 25.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230021669

Artikelnummer

BMM000550030

Herstellernummer

000550030

Hersteller

BMM

Einseitiger Schlüssel:

nein

Schlüsselweite klein:

10 mm

Schlüsselweite groß:

11 mm

Länge:

155 mm

Kopfbreite groß:

25.5 mm

Kopfbreite klein:

23.5 mm

Kopfhöhe groß:

4.5 mm

Kopfhöhe klein:

4.5 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1