Startseite

BM SPA - BMM000550012 Chiavi a forchetta doppie cromate - 000550012

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000550012 Chiavi a forchetta doppie cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - nein

  • Schlüsselweite klein - 6 mm

  • Schlüsselweite groß - 7 mm

  • Länge - 120 mm

  • Kopfbreite groß - 17.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230021607

Artikelnummer

BMM000550012

Herstellernummer

000550012

Hersteller

BMM

Einseitiger Schlüssel:

nein

Schlüsselweite klein:

6 mm

Schlüsselweite groß:

7 mm

Länge:

120 mm

Kopfbreite groß:

17.5 mm

Kopfbreite klein:

15.5 mm

Kopfhöhe groß:

3.5 mm

Kopfhöhe klein:

3.5 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1