BM SPA - BMM000421007 Chiave combinata a forchetta e poligonale - 000421007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8014230958965
Artikelnummer
BMM000421007
Herstellernummer
000421007
Hersteller
BMM
La chiave combinata Beta 42 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualita dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacita percio, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza. Caratteristiche: ? Forchetta inclinata di 15? per ridurre l'angolo di ripresa ? Poligono inclinato di 15? rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra e limitato ? Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore ? Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti ? Realizzata in acciaio legato ? Conforme alle normative UNI-ISO 7738 e DIN3113










