Startseite

BM SPA - BMM000420841 Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla - 000420841

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000420841 Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 41 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 41 mm

  • Gekröpft - ja

  • Länge - 430 mm

  • Kopfbreite Maulseite - 84.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230427775

Artikelnummer

BMM000420841

Herstellernummer

000420841

Hersteller

BMM

Schlüsselweite Maulseite:

41 mm

Schlüsselweite Ringseite:

41 mm

Gekröpft:

ja

Länge:

430 mm

Kopfbreite Maulseite:

84.5 mm

Kopfbreite Ringseite:

63 mm

Kopfhöhe Ringseite:

23.5 mm

Kopfhöhe Maulseite:

16 mm

Ausführung funkenarm:

ja

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla