Startseite

BM SPA - BMM000420836 Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla - 000420836

KopierenKopieren
BM SPA - BMM000420836 Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 36 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 36 mm

  • Gekröpft - ja

  • Länge - 355 mm

  • Kopfbreite Maulseite - 77 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230427768

Artikelnummer

BMM000420836

Herstellernummer

000420836

Hersteller

BMM

Schlüsselweite Maulseite:

36 mm

Schlüsselweite Ringseite:

36 mm

Gekröpft:

ja

Länge:

355 mm

Kopfbreite Maulseite:

77 mm

Kopfbreite Ringseite:

58 mm

Kopfhöhe Ringseite:

23.5 mm

Kopfhöhe Maulseite:

15 mm

Ausführung funkenarm:

ja

Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla