BM SPA - BMM000340002 Scalpelli piatti tipo normale cromati - 000340002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schneidenbreite - 17 mm
Länge - 250 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - nein
Schaftbreite - 12 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230020204
Artikelnummer
BMM000340002
Herstellernummer
000340002
Hersteller
BMM
Schneidenbreite:
17 mm
Länge:
250 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
nein
Schaftbreite:
12 mm
Scalpelli piatti tipo normale cromati


