BFT - BFTP111719 KIT CLONIX 2E AC LIMITED EDITION - P111719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Funkhandsender - ja
Als Modul/Platine - ja
Stromversorgung - 230 V AC
Rollingcode-System - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908486165
Artikelnummer
BFTP111719
Herstellernummer
P111719
Hersteller
SFY
Mit Funkhandsender:
ja
Als Modul/Platine:
ja
Stromversorgung:
230 V AC
Rollingcode-System:
ja
Contiene n°1 Clonix U-link, n°2 trasmettitori Mitto B Rcb 04e n°1 B-Eba Android 4.CLONIX U-LINK permette il comando dell’apertura del varco via smartphone grazieall’esclusiva tecnologia BLUE ENTRY.La nuova gamma di riceventi esterne CLONIX U-LINKapre le porte all’interconnettivitàa qualsiasi installazione di automazioni per porte, cancelli e varchi in genere, vecchia o nuova che sia.


