Startseite

BFT - BFT2614070 WIND AC A KIT 170/200-60 EF AUTO - 2614070

KopierenKopieren
BFT - BFT2614070 WIND AC A KIT 170/200-60 EF AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908774941

Artikelnummer

BFT2614070

Herstellernummer

2614070

Hersteller

SFY

Kit contenente operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita 600 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Centrale di comando,fotocellule e lampeggiante, cassaforte da muro persblocco. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
Tecnologie:EE LINK
Contenuto kit:
1 - WIND AC A170/200-60 230V P910055 00002
1 - MITTO B RCB04 R1 D111906
1 - BOX N574039
1 - COMPACTA A20-180 P111782
1 - RADIUS LED AC A R1 D114093 00002
1 - B 00 R02 P123025
1 - LUNA AC B 230V 50/60HZ D114183 00002
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002