BFT - BFT2613928 SP KIT SCHEDA THALIA 230V 2020 - 2613928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8027908562944
Artikelnummer
BFT2613928
Herstellernummer
2613928
Hersteller
SFY
Applicazione: quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente Alimentazione scheda: 230V monofase Alimentazione operatori: 24 V cc 180 W max ogni operatore Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico. Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente Compatibilita: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R