BFT - BFT2613344 WIND AC A470/240-76 EF 230V - 2613344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8027908719577
Artikelnummer
BFT2613344
Herstellernummer
2613344
Hersteller
SFY
Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 240 mm. Coppia massima 476 Nm e potenza assorbita pari a 1260 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
Tecnologie:EE LINK
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002
Tecnologie:EE LINK
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002