Startseite

BFT - BFT2613179 ICARO VELOCE SMART AC A2000 - 2613179

KopierenKopieren
BFT - BFT2613179 ICARO VELOCE SMART AC A2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908619709

Artikelnummer

BFT2613179

Herstellernummer

2613179

Hersteller

SFY

Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder.
Velocita anta 18 m/min.
Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d?olio.
Tecnologie:Encoder induttivo,Riduttore in bagno d'olio,U-link,Rolling Code,Tragitto Dinamico,ER - READY,EE LINK
Integrata - LEO B CBB SV - I700098 10001
Integrata - LEO B CBB SV 18D - I700125 10001