BFT - BFT2611939 KUSTOS ULTRA BT KIT A25 - 2611939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg
Endabschaltung - interne Endschalter
Packung
1 ST
EAN
8027908466778
Artikelnummer
BFT2611939
Herstellernummer
2611939
Hersteller
SFY
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja


