Startseite

BFT - BFT2611931 PHOBOS BT KIT A25 - 2611931

KopierenKopieren
BFT - BFT2611931 PHOBOS BT KIT A25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908466723

Artikelnummer

BFT2611931

Herstellernummer

2611931

Hersteller

SFY

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza. Il kit comprende: 2 operatori irreversibili elettromeccanici 24 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 5 m di lunghezza (cod. P935096 00002); 1 trasmettitore 12Va quattro canali 433MHz rolling code (cod. D111906); 1 quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente (cod. D113796 00002); 1 selettore a chiave da esterno con doppio contatto (cod. P121022); 1 coppia di fotocellule autoallineanti, portata 30m, alimentazione 24 V AC/DC (cod. P111526); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V (cod. D113748 00003); 1 cartello di segnalazione (cod. D831081)