Startseite

BFT - BFT2611841 ARES ULTRA BT KIT A 1000 - 2611841

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Automatischer Zulauf - ja

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 1000 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Teilöffnung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908480613

Artikelnummer

BFT2611841

Herstellernummer

2611841

Hersteller

SFY

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

1000 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Teilöffnung:

ja

Versorgungsspannung AC:

24 V

Mit Funkempfänger:

ja

Softlauf:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Motorsteuerung:

ja

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa magnetico. Il kit comprende: 1 operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1000kg di peso. Velocità anta 9m/min. Finecorsa magnetico (cod. P926193 00002);1 Trasmettitore 12V a quattro canali 433 MHz rolling code (cod. D111906); 1 selettore a chiave da esterno con doppio contatto (cod. P121022); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V (cod. D113748 00003); 1 coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc (cod. P111526); 1 cartello di segnalazione (cod. D831081)