Startseite

BFT - BFT2611829 DEIMOS AC KIT A600 - 2611829

KopierenKopieren
BFT - BFT2611829 DEIMOS AC KIT A600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908464576

Artikelnummer

BFT2611829

Herstellernummer

2611829

Hersteller

SFY

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa elettromeccanico. Il kit R925280 00002 DEIMOS AC KIT A600 comprende: 1 DEIMOS AC A600 Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso. Velocità anta 9m/min. Finecorsa elettromeccanico - 1 MITTO B RCB04 R1 Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code - 1 Q.BO KEY WM Selettore a chiave da esterno con doppio contatto - 1 RADIUS B LTA 230 R1 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentatiin 230V - 1 DESME A.15 Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. - 1 CMS Cartello di segnalazione.