BFT - BFT2611822 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA - 2611822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 24 V
Mit Funkempfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908437266
Artikelnummer
BFT2611822
Herstellernummer
2611822
Hersteller
SFY
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
24 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso. Velocità anta 12m/min. Finecorsa magnetico. Kit composto da: 1 operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso (cod. DEIMOS ULTRA BT A600); 1 trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz roilling code (cod. MITTO B RCB04 R1); 1 selettore a chiave da esterno con doppio contatto (cod. Q.BO KEY WM); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati a 24V (cod. RADIUS B LTA 24 R1); 1 coppia di fotocellule autoallineanti per applicazione esterna (portata 30m) (cod. CELLULA 130)