BFT - BFT2611816 DEIMOS ULTRA BT KIT A400 LIMITED EDITION - 2611816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908521774
Artikelnummer
BFT2611816
Herstellernummer
2611816
Hersteller
SFY
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Gamma di operatori in bassa tensione per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso. Velocità massima dell’anta fino a 16 m/min. Finecorsa magnetico di nuova concezione per installazioni più rapide, precise e perfettamente integrate con l’architettura delsito. Uso residenziale. Centrale di comando predisposta all’utilizzo del sistema Blue-Entry.


