Startseite

BFT - BFT2611723 LUXR 2BSN2 BATT.RALL.2BL.220-230V50/60HZ - 2611723

KopierenKopieren
BFT - BFT2611723 LUXR 2BSN2 BATT.RALL.2BL.220-230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908148087

Artikelnummer

BFT2611723

Herstellernummer

2611723

Hersteller

SFY

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

300 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Operatore Chiave triangolare oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 250 mm, tempo di manovra 16+rall. sec ed angolo massimo di apertura di 101 °. Sistema di blocco: Idraulico in apertura / chiusura