BFT - BFT2611714 LUX MB BATTENTE 2,3M 230/5060HZ BASE - 2611714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2300 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Endabschaltung - Toranschlag
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027908147721
Artikelnummer
BFT2611714
Herstellernummer
2611714
Hersteller
SFY
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2300 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Endabschaltung:
Toranschlag
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Softlauf:
nein
Automatischer Zulauf:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja


