BFT - BFT2611710 FORB-R OPERATORE PORTE PIEGH.230V50/60HZ - 2611710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Antriebsprinzip - hydraulisch
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Mit Motorsteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8027908147196
Artikelnummer
BFT2611710
Herstellernummer
2611710
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Antriebsprinzip:
hydraulisch
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte a libro industriali, massimo due pannelli per anta. Superficie pannello 2,4mq. Realizzato per le condizioni di impiego più gravose, unisce la forza e l’affidabilità tipiche degli operatori idraulici.


