Startseite

BFT - BFT2611699 LUX G APRIC.OLEO.MT.5 230V50/60H BASE - 2611699

KopierenKopieren
BFT - BFT2611699 LUX G APRIC.OLEO.MT.5 230V50/60H BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Endabschaltung - Toranschlag

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908146854

Artikelnummer

BFT2611699

Herstellernummer

2611699

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

5000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Endabschaltung:

Toranschlag

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Softlauf:

nein

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.Il rallentamento nella fase di chiusura (versioni R) garantisce movimenti silenziosi e fluidianche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l’intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione. Le valvole di by-pass permettono nelle versioni in 230V di regolare con precisione la coppia in apertura edin chiusura in modo separato ed indipendente. Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.