Startseite

BFT - BFT2611623 SP3500 SF MOTORE 380-400V 50/60HZ TRIF. - 2611623

KopierenKopieren
BFT - BFT2611623 SP3500 SF MOTORE 380-400V 50/60HZ TRIF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908519788

Artikelnummer

BFT2611623

Herstellernummer

2611623

Hersteller

SFY

Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocita anta 10 m/min. U-link e finecorsa Elettromeccanico. Alimentazione 400 V trifase. Base di fissaggio compresa. Operatore non provvisto di freno meccanico
Tecnologie:ER - READY,U-link
Integrata - SIRIO CBB 400V - I100412