BFT - BFT2611618 ICARO SMART AC A2000 V (220-230V 50HZ) - 2611618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8027908511034
Artikelnummer
BFT2611618
Herstellernummer
2611618
Hersteller
SFY
Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso con encoder relativo. Velocita anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.
Tecnologie:Encoder induttivo,Riduttore in bagno d'olio,U-link,Rolling Code,Tragitto Dinamico,ER - READY,EE LINK
Integrata - LEO B CBB L02 - I700073 10001
Tecnologie:Encoder induttivo,Riduttore in bagno d'olio,U-link,Rolling Code,Tragitto Dinamico,ER - READY,EE LINK
Integrata - LEO B CBB L02 - I700073 10001