BFT - BFT2611600 DEIMOS AC A600 - 2611600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908461711
Artikelnummer
BFT2611600
Herstellernummer
2611600
Hersteller
SFY
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Operatore per cancelli scorrevoli 230V fino a 600kg.


