Startseite

BFT - BFT2611589 DEIMOS BT A600 - 2611589

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908427861

Artikelnummer

BFT2611589

Herstellernummer

2611589

Hersteller

SFY

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min.