Startseite

BFT - BFT2611583 DEIMOS BT A400 - 2611583

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908427823

Artikelnummer

BFT2611583

Herstellernummer

2611583

Hersteller

SFY

Max. Tür-/Torgewicht:

400 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min.