Startseite

BFT - BFT2611566 PEGASO BCJA645W01 SEZ IND 400V C AU - 2611566

KopierenKopieren
BFT - BFT2611566 PEGASO BCJA645W01 SEZ IND 400V C AU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Mit Laufschiene - nein

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908404640

Artikelnummer

BFT2611566

Herstellernummer

2611566

Hersteller

SFY

Nennspannung:

400 V

Mit Laufschiene:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Motore per automazione cancelli basculanti tensione 400V.