BFT - BFT2611516 BERMA R POMELLO 230V50/60HZ APRIBAS.RALL - 2611516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027908140937
Artikelnummer
BFT2611516
Herstellernummer
2611516
Hersteller
SFY
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
3500 mm
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
BERMA R Operatore idraulico irreversibile (sbloccabile solo dall’interno) ad uso intensivo 230 V per porte basculanti fino a 9 m² (oltre con due operatori) Sicurezza antischiacciamento assicurata da due valvole di bypass regolabili, rallentamento in chiusura ed in apertura Tempo di apertura 25 sec.


