Startseite

BFT - BFT2611501 WIND RMB 350B 200-230V50HZ EF BFT - 2611501

KopierenKopieren
BFT - BFT2611501 WIND RMB 350B 200-230V50HZ EF BFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908498472

Artikelnummer

BFT2611501

Herstellernummer

2611501

Hersteller

SFY

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 357 Nm e potenza assorbita pari a 1200 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
Tecnologie:EE LINK
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002