BFT - BFT2611493 WIND RMB 130B 200-230V50HZ BFT - 2611493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 220 mm
Länge - 275.5 mm
Drehmoment - 130 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908434579
Artikelnummer
BFT2611493
Herstellernummer
2611493
Hersteller
SFY
Außendurchmesser:
220 mm
Länge:
275.5 mm
Drehmoment:
130 Nm
Für Rollläden:
ja
Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200mm. Coppia massima 130Nm e potenza assorbita pari a 400W. Reversibile.



